Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 00919-430-111-C50 Uniform Navy, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 00919-430-111-C50 Uniform Navy, Blau
MASCOT 00919-430-111-C50 Uniform Navy, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88765651
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628299923
EAN/GTIN:
     5708628299923
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Zweifarbig. Zweifache Kappnähte an den Ärmeln und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss, Wetterschutzleiste und Druckknöpfen. Brusttasche mit Patte und Druckknopf. Handy-Brusttasche mit verstellbarer Patte und Kugelschreibertasche. Vordertaschen. Innentasche mit Reißverschluss. Eingriff zur Innenseite an beiden Seiten. Gesäßtaschen mit Verstärkungen und Patte mit Klettverschluss. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss. Zollstocktasche. Knietaschen, höhenregulierbar. Ärmeltasche mit Klettverschluss. Manschetten mit Druckknopfregulierung. Gummizug und Dehnfalte im Rücken. Ventilation unter den Ärmeln.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Uniform
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy, Blau
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Knieschutz
Ja
Doppelnaht
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX, REACH
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
310 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,03*
€ 152,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,90*
€ 149,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 13 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.