| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88764494 Herst.-Nr.: 5707209380845 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Hosen | | Empfohlenes Geschlecht | Mann | | Produkthauptfarbe | Navy | | Taschen für persönliche Utensilien | 7 Taschen | | Außentasche | Ja | | Anzahl an Außentaschen | 5 | | Innentasche | Ja | | Anzahl Innentaschen | 2 | | Knieschutz | Ja | | Doppelnaht | Ja | | Wasserabweisend | Ja | | Winddicht | Ja | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | Atmungsaktiv | Ja | | Leichtgewicht | Ja | | Zertifizierung | Oeko-Tex® Standard 100 | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Normaler Trocknungsprozess | | Anleitung zum Bügeln | Bei niedriger Temperatur bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe) | | Waschanleitung | Buntwäsche (60°C) | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | REACH, STANDARD 100 by OEKO-TEX | Material | Material | Baumwolle, Polyester | | Stretch | Ja | | Maximale Schrumpfung | 2 % | | Stoffgewicht | 310 g/m² | | Baumwollanteil | 65 % | | Polyester-Anteil | 35 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, mascot arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, mascot arbeitshose |
| | |
| |