| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88759966 Herst.-Nr.: 5707209290847 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Hosen | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Taschen für persönliche Utensilien | 5 Taschen | | Außentasche | Ja | | Anzahl an Außentaschen | 3 | | Innentasche | Ja | | Anzahl Innentaschen | 2 | | Doppelnaht | Ja | | Wasserfest | Ja | | Wasserabweisend | Ja | | Winddicht | Ja | | Schmutzabweisend | Ja | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | Leichtgewicht | Ja | | Zertifizierung | ProWash® - EN ISO 15797 | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Trocknen im Wäschetrockner | | Anleitung zum Bügeln | Bei niedriger Temperatur bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe) | | Waschanleitung | Buntwäsche (60°C) | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | REACH, STANDARD 100 by OEKO-TEX | Material | Material | Baumwolle, Polyester | | Stretch | Ja | | Stoffgewicht | 310 g/m² | | Baumwollanteil | 35 % | | Polyester-Anteil | 65 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |