Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 12179-203-01011-90C49 Hosen Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 12179-203-01011-90C49 Hosen Navy
MASCOT 12179-203-01011-90C49 Hosen Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88758318
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074011698
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy
Taschen für persönliche Utensilien
9 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
7
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
2
Knieschutz
Ja
Doppelnaht
Ja
Wasserabweisend
Ja
Winddicht
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Leichtgewicht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Normaler Trocknungsprozess
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stretch
Ja
Maximale Schrumpfung
2 %
Stoffgewicht
340 g/m²
Baumwollanteil
30 %
Polyester-Anteil
70 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.