| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88756871 Herst.-Nr.: 5711074487523 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Merkmale | Produkttyp | Hemd | | Empfohlenes Geschlecht | Frau | | Produkthauptfarbe | Blau | | Größe (S/M/L) | S | | Doppelnaht | Ja | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | Atmungsaktiv | Ja | | Leichtgewicht | Ja | | Zertifizierung | Oeko-Tex® Standard 100 | Pflegehinweise | Pflegehinweise | Interlock.Shrinkage max. 5%.Colour 08: 90% cotton/10% viscose. Industrial care category C2 | | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Bei mäßiger Temperatur bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe) | | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Baumwolle | | Maximale Schrumpfung | 5 % | | Stoffgewicht | 220 g/m² | | Baumwollanteil | 100 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Shirt, Damen-T-Shirts, Damenshirt, Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, herren-hemd mittelblau gr s, herren hemd, herren-hemd mittelblau |
| | |
| |