Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 17205-939-010 Kapuzenpullover/-jacke Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 17205-939-010 Kapuzenpullover/-jacke Navy
MASCOT 17205-939-010 Kapuzenpullover/-jacke Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88754205
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074550067
EAN/GTIN:
     5711074550067
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen-Pullover
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kapuzenpullover/-jacke
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Navy
Größe (S/M/L)
XL
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Liegend Trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Feinwäsche (30°C)
Material
Material
Acryl, Wolle
Stoffgewicht
240 g/m²
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 82,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.