| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88754161 Herst.-Nr.: 5707209833969 EAN/GTIN: 5707209833969 |
| |
|
| | |
| Leichte Meterware. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen. Latztasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. D-Ring. Innentasche mit Klettverschluss. Bund ist regulierbar. Vordertaschen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche, verstärkt. Knietaschen, höhenregulierbar. Kontrastnähte. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00718-100, 00418-100, 50454-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Overall | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Außentasche | Ja | | Knieschutz | Ja | | Leichtgewicht | Ja | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Trocknen im Wäschetrockner | | Anleitung zum Bügeln | Bei niedriger Temperatur bügeln | | Waschanleitung | Buntwäsche (60°C) | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | REACH, STANDARD 100 by OEKO-TEX | Material | Material | Baumwolle, Polyester | | Stoffgewicht | 270 g/m² | | Baumwollanteil | 35 % | | Polyester-Anteil | 65 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |