Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50301-250-9888 Hemd Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50301-250-9888 Hemd Schwarz
MASCOT 50301-250-9888 Hemd Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88752276
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209563644
EAN/GTIN:
     5707209563644
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Two-toned. Combed cotton. Strong quality. Preshrunk. Round neck. Rib at neck. Neckband. Slits in the sides. Extended back. Contrast stitching.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hemd
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Schwarz
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Schonwaschgang (40°C)
Material
Material
Baumwolle
Maximale Schrumpfung
5 %
Stoffgewicht
195 g/m²
Baumwollanteil
100 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.