Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 06049-010-09 Shorts, long Hosen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 06049-010-09 Shorts, long Hosen Schwarz
MASCOT 06049-010-09 Shorts, long Hosen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88751841
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209459220
EAN/GTIN:
     5707209459220
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt und mit Patte mit Klettverschluss versehen. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit Verstärkungen, Handy-Tasche und Patte mit Klettverschluss. Zollstocktasche, verstärkt, mit kleiner Tasche außen. Stifttasche. Kontrastnähte, orange. Reflexeffekte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (S/M/L)
XXL
Taschen für persönliche Utensilien
11 Taschen
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
SA8000, EN ISO 14001
Pflegehinweise
Pflegehinweise
B1
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stretch
Ja
Stoffgewicht
310 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.