Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 51588-969-71-XL Hemd Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 51588-969-71-XL Hemd Blau
MASCOT 51588-969-71-XL Hemd Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88750359
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074486304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Hemd
Empfohlenes Geschlecht
Frau
Produkthauptfarbe
Blau
Größe (S/M/L)
XL
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Leichtgewicht
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100
Pflegehinweise
Pflegehinweise
Pique fabric.Shrinkage max. 5%.Colour 08: 90% cotton/10% viscose.
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Baumwolle, Elastan
Stretch
Ja
Maximale Schrumpfung
5 %
Stoffgewicht
220 g/m²
Baumwollanteil
95 %
Elastananteil
5 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.