Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 5300 Acrylmarker Fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 5300 Acrylmarker Fein
Edding 5300 Acrylmarker Fein
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88727611
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     5300-910
EAN/GTIN:
     4057305027764
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Der edding Acrylmarker fein vervollständigt das Acryl-Sortiment. Mit seiner feinen Rundspitze mit einer Strichstärke von 1-2 mm ist er das richtige Produkt, um Ihrer Kreativität auf kleineren Flächen mühelos Ausdruck zu verleihen oder größere Flächen mit Details zu versehen, die Ihr Kunstwerk einzigartig machen!

Die Tinte enthält hochpigmentierte, lichtbeständige und permanente Acrylfarbe. Die Farbpalette umfasst 20 Farben. Ihre Leuchtkraft und die Farbeffekte werden Sie begeistern! Sie sind in verschiedenen Deckungsgraden erhältlich (deckend, halb-deckend und transparent), die eine Vielzahl von Maltechniken ermöglichen. Die Farben sind außerdem auf die Farbpalette der edding 5200 Permanentsprays abgestimmt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Violett
Typ der Spitze
Block
Produktfarbe
Beere
Punkttyp
Fein
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
2 mm
Schnell trocknend
Ja
Wasserfest
Ja
Lichtbeständig
Ja
Verschleißfest
Ja
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Geruchsarm
Ja
Geeignet für Materialien
Kanvas, Holz
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, edding decomarker, deco marker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-5000910
€ 4,13*
Ähnlich
edding
4-5100910
€ 2,58*
Ähnlich
edding
4-5200910
€ 7,99*
Ähnlich
edding
4-5400910
€ 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.