Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 5000 Acrylmarker Breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 5000 Acrylmarker Breit
Edding 5000 Acrylmarker Breit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88727589
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     5000-905
EAN/GTIN:
     4057305026118
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Sie haben ein Faible für ausdrucksstarke Kunstwerke mit breiten Pinselstrichen? Dann wird der edding Acrylmarker breit Sie begeistern! Mit seiner 5-10 mm breiten Keilspitze ist dieser Marker ideal zum Ausmalen größerer Flächen oder für breitere Striche. Mit der dünnen Seite der Spitze können Sie sogar feinere Beschriftungen erstellen.

Die Tinte enthält hochpigmentierte, lichtbeständige und permanente Acrylfarbe. Die Farbpalette umfasst 26 Farben. Ihre Leuchtkraft und die Farbeffekte werden Sie begeistern! Sie sind in verschiedenen Deckungsgraden erhältlich (deckend, halb-deckend und transparent), die eine Vielzahl von Maltechniken ermöglichen. Die Farben sind außerdem auf die Farbpalette der edding 5200 Permanentsprays abgestimmt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Gelb
Typ der Spitze
Meißel
Produktfarbe
Gelb
Punkttyp
Extradick
Strichbreite (min)
5 mm
Strichbreite (max)
10 mm
Wasserfest
Ja
Lichtbeständig
Ja
Verschleißfest
Ja
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Geruchsarm
Ja
Geeignet für Materialien
Kanvas, Holz
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, edding decomarker, deco marker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,15*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-5100905
€ 2,60*
Ähnlich
edding
4-5200905
€ 7,93*
Ähnlich
edding
4-5300905
€ 2,58*
Ähnlich
edding
4-5400905
€ 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.