Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Vertuo Next & Aeroccino XN911B Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups Vertuo Next & Aeroccino XN911B Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,1 l
Krups Vertuo Next & Aeroccino XN911B Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,1 l
Krups Vertuo Next & Aeroccino XN911B Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,1 l
Krups Vertuo Next & Aeroccino XN911B Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,1 l
Krups Vertuo Next & Aeroccino XN911B Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,1 l
Krups Vertuo Next & Aeroccino XN911B Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,1 l
Krups Vertuo Next & Aeroccino XN911B Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,1 l
Krups Vertuo Next & Aeroccino XN911B Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,1 l
Krups Vertuo Next & Aeroccino XN911B Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,1 l
Krups Vertuo Next & Aeroccino XN911B Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88724661
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     XN911B10
EAN/GTIN:
     3016661163982
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Kaffeekapsel Automat
Kaffeekapsel Maschine
DIE NEUE DIMENSION VON KAFFEE IN NESPRESSO QUALITÄT
Die nächste große Tasse Kaffee ist hier mit Vertuo Next.
Die Vertuo Next von Krups bringt das Sortiment der Nespresso Kaffeemaschinen noch einen Schritt weiter. Wählen Sie zwischen fünf verschiedenen Kaffeegrößen von der Espressotasse bis zur klassischen großen Kaffeetasse Die Kaffeemaschine liest automatisch den Barcode auf der Kapsel, um Ihnen die verborgenen Schätze auf einfachen Knopfdruck zu enthüllen. Die Aromen, den Geschmack und vor allem die Crema.
Die Vertuo Next von Krups trifft auch Ihren Geschmack mit vielen verschiedenen Kaffee- und Farbvarianten. Sie wird automatisch aktualisiert, um Ihnen stets ein einwandfreies Erlebnis zu bieten. Und für eine nachhaltigere Zukunft besteht sie zu 54 % aus recycletem Kunststoff.
Das Kaffeeerlebnis der neuen Art.

Kaffeemaschine: Die nächste große Tasse Kaffee ist hier mit Vertuo Next.

Die nächste große Tasse Kaffee ist hier mit Vertuo Next.

Die Vertuo Next strebt stets nach Höherem. Wenn Ihnen morgens nach einem großen Kaffee, nach dem Essen nach einem Espresso und nachmittags nach einem Gran Lungo ist, sind Sie mit der Vertuo Next Kaffeemaschine bestens versorgt. Mit fünf verschiedenen Tassengrößen bietet sie die ganze Bandbreite der Kaffeevarianten, damit Sie selbst entscheiden können, wie Sie Ihren Kaffee bevorzugen und all das mit nur einem einzigen Knopfdruck.

Die Vertuo Next von Krups bietet ein fortschrittliches Nespresso-Kaffeeerlebnis mit einem neuen, innovativem Brühsystem: der Centrifusion-Technologie. Dadurch kann die Kaffeemaschine den Barcode auf jeder Kapsel lesen. Daraufhin startet sie automatisch den Brühvorgang, wobei sie jede kleinste Einstellung selbstständig anpasst, um für Sie das Beste aus jeder Kapsel zu holen. Für jede Mischung ihren eigenen Kaffee.

Um zu beweisen, dass Vertuo Next alles tut, um Sie zufrieden zu stellen, ist es in einer großen Auswahl an Farben erhältlich. Mit ihren eleganten verchromten Applikationen passt sie in jede Küche. Und um unseren Planeten zu erfreuen, besteht es zu 54% aus recyceltem Kunststoff für eine nachhaltigere Zukunft. Als besonderes Highlight verbindet sich die Maschine über WLAN und Bluetooth mit dem Internet, um die Software zu aktualisieren, damit Sie jederzeit von einem einwandfreien Kaffeeerlebnis profitieren.
Der Aeroccino3 Milchaufschäumer zaubert in nur wenigen Sekunden cremig-zarten heißen oder kalten Milchschaum mit einem einfachen, automatischen System, ohne störende Geräusche oder Vibrationen. Die Funktion lässt sich auf einfachen Knopfdruck bedienen und die Antihaftbeschichtung sorgt für eine einfache Reinigung.
Das Kaffeeerlebnis der neuen Art.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Maximale Eingangsleistung
1500 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1500 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
429 mm
Höhe
317 mm
Gewicht
5461 g
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
2 min
Stromstecker-Typ
Typ C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
387 mm
Verpackungshöhe
360 mm
Paketgewicht
6431 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pad-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.1 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Kaffeekapsel-/Podsystem
Nespresso VertuoLine
Art der Milchzugabe
Manuell
Automatischer Wasserstopp
Ja
Aufwärmzeit
30 s
Ursprungsland
Ungarn
Ergonomie
Produktfarbe
Grau
Steuerung
Tasten
Automatischer Kapselauswurf
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Anzahl der einstellbaren Positionen der Tropfschale
4
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Anzahl der Programme
5
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,87*
€ 227,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,87*
€ 225,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,89*
€ 218,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,70*
€ 205,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,67*
€ 185,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.