Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser H19R Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser H19R Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser H19R Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser H19R Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser H19R Schwarz Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88724071
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Die H19R Signature ist die ultimative High-End-Stirnlampe für Extremsportler. Die Fusion je einer individuell regelbaren Flood- und Spot-LED erzeugt das einzigartige Lichtbild. Dank Ledlenser Connect App und Bluetooth-Fernbedienung lässt sich die Lampe personalisieren und fernsteuern. Der vielseitige Lieferumfang ermöglicht die flexible Nutzung, z.B. auf Helmen oder an Lenkerstangen. Weitere Features wie Rotlicht, Optisense und IP68-Schutz küren die H19R Signature endgültig zur Königin des Lichts.
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
21700
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
20 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
4 h
Akkuladezeit
6 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Einstellbares Kopfband
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
2 Lampen
Lichtleistung (min.)
4000 lm
Lichtleistung (max.)
200 lm
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
150 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
330 m
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Breite
257 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
183 mm
Gewicht
957 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,59*
€ 274,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,76*
€ 262,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,30*
€ 249,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,89*
€ 243,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,46*
€ 224,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.