Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe 60960 Verlängerungskabel 2,5 m 6 AC-Ausgänge Drinnen/Draußen Schwarz, Blau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
as-Schwabe 60960 Verlängerungskabel 2,5 m 6 AC-Ausgänge Drinnen/Draußen Schwarz, Blau, Rot
as-Schwabe 60960 Verlängerungskabel 2,5 m 6 AC-Ausgänge Drinnen/Draußen Schwarz, Blau, Rot
as-Schwabe 60960 Verlängerungskabel 2,5 m 6 AC-Ausgänge Drinnen/Draußen Schwarz, Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88720838
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
CEE Wandverteiler
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
417 mm
Gewicht
3700 g
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Anzahl der Pole
5
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60845
ab € 89,39*
Ähnlich
as - Schwabe
60961
ab € 119,58*
Ähnlich
as - Schwabe
60962
ab € 136,33*
Ähnlich
as - Schwabe
60963
ab € 201,38*
Ähnlich
as - Schwabe
60506
ab € 123,42*
Ähnlich
as - Schwabe
60510
ab € 212,67*
Ähnlich
as - Schwabe
60931
ab € 199,06*
Ähnlich
as - Schwabe
60932
ab € 220,37*
Ähnlich
as - Schwabe
60933
ab € 291,17*
Ähnlich
as - Schwabe
60934
ab € 296,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.