| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88531962 Herst.-Nr.: 6952000 EAN/GTIN: 4006885695207 |
| |
|
| | |
| Mit diesem kleinen Helfer zeichnen Sie das letzte Dielenbrett beim Verlegen von Parkett, Laminat oder Kork für den exakten Zuschnitt passgenau an. Anschlag, Gleiträdchen und federgeführte Gleitelemente erleichtern Ihnen die komfortable, exakte Übertragung. Dabei berücksichtigen Sie nicht nur den genauen Wandverlauf, sondern beziehen auch automatisch die Dehnungsfuge mit ein. So sind Messfehler von Anfang an ausgeschlossen. Mit der großen Einspannbreite von bis zu 235 mm können Sie den Laminateinpasser bei nahezu jedem Holzbodenbelag einsetzen. Verschiedene Abmessungen von bis zu 25 cm stellen Sie direkt an der Schiene ein. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 320 mm | | Breite | 80 mm | | Dicke | 55 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl | | Ursprungsland | Europa |
|
| | |
| | | |
| |