Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rembrandt 18840003 Acrylfarbe Multi Röhre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rembrandt 18840003 Acrylfarbe Multi Röhre
Rembrandt 18840003 Acrylfarbe Multi Röhre
Rembrandt 18840003 Acrylfarbe Multi Röhre
Rembrandt 18840003 Acrylfarbe Multi Röhre
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88176672
Hersteller:
     Royal Talens
Herst.-Nr.:
     18840003
EAN/GTIN:
     8712079319076
Suchbegriffe:
Acryl-Malkasten
Acrylfarbkasten
Acrylkasten
Acrylfarbe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Lack enthalten
Ja
Lack-Volumen
75 ml
Pinsel enthalten
Ja
Merkmale
Farbe des Anstrichs
Multi
Spendertyp
Röhre
Farbcode
105, 224, 227, 266, 267, 269, 318, 396, 409, 504, 564, 615, 617, 623, 735
Anzahl
17
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,59*
€ 222,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,86*
€ 217,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 180,19*
€ 214,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,35*
€ 203,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 170,08*
€ 202,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,26*
€ 195,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,72*
€ 171,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.