Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Detroit Silber Einzelbilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Detroit Silber Einzelbilderrahmen
Hama Detroit Silber Einzelbilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88168167
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00063860
EAN/GTIN:
     4007249638601
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
310 mm
Blendentiefe
11 mm
Randhöhe
22 mm
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Silber
Typ
Einzelbilderrahmen
Oberflächentyp
Glanz
Platzierungsoptionen
Wand
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
21 x 29.7 cm
Form
Rechteckig
Bezel
Ja
Ausrichtung
Porträt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.