Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Detroit Einzelbilderrahmen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Detroit Einzelbilderrahmen Silber
Hama Detroit Einzelbilderrahmen Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88168071
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00175891
EAN/GTIN:
     4047443457066
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
714 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
1012 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Aluminium
Produktfarbe
Silber
Oberflächentyp
Glanz
Platzierungsoptionen
Tisch
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
50 x 70 cm
Form
Rechteckig
Ausrichtung
Porträt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.