Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Detroit Einzelbilderrahmen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Detroit Einzelbilderrahmen Silber
Hama Detroit Einzelbilderrahmen Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88168067
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00175890
EAN/GTIN:
     4047443457035
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
615 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
815 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Aluminium
Produktfarbe
Silber
Oberflächentyp
Glanz
Platzierungsoptionen
Tisch
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
40 x 60 cm
Form
Rechteckig
Ausrichtung
Porträt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.