Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Detroit Einzelbilderrahmen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Detroit Einzelbilderrahmen Silber
Hama Detroit Einzelbilderrahmen Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88168025
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00175883
EAN/GTIN:
     4047443456847
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
315 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Aluminium
Produktfarbe
Silber
Oberflächentyp
Glanz
Platzierungsoptionen
Tisch
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
15 x 20 cm
Form
Rechteckig
Ausrichtung
Porträt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.