Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano Velluto Notebooktasche 33 cm (13 Zoll) Schutzhülle Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano Velluto Notebooktasche 33 cm (13 Zoll) Schutzhülle Pink
Tucano Velluto Notebooktasche 33 cm (13 Zoll) Schutzhülle Pink
Tucano Velluto Notebooktasche 33 cm (13 Zoll) Schutzhülle Pink
Tucano Velluto Notebooktasche 33 cm (13 Zoll) Schutzhülle Pink
Tucano Velluto Notebooktasche 33 cm (13 Zoll) Schutzhülle Pink
Tucano Velluto Notebooktasche 33 cm (13 Zoll) Schutzhülle Pink
Tucano Velluto Notebooktasche 33 cm (13 Zoll) Schutzhülle Pink
Tucano Velluto Notebooktasche 33 cm (13 Zoll) Schutzhülle Pink
Tucano Velluto Notebooktasche 33 cm (13 Zoll) Schutzhülle Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88090717
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BFVELMB13-PK
EAN/GTIN:
     8020252164116
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
laptop schutzhülle 13 zoll
laptop schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13 Zoll
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Neopren
Produkthauptfarbe
Pink
Markenkompatibilität
Apple
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
MacBook Pro 13" MacBook Air 13"
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.