Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann GSP 7409 Freistehend 10 Maßgedecke E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann GSP 7409 Freistehend 10 Maßgedecke E
Bomann GSP 7409 Freistehend 10 Maßgedecke E
Bomann GSP 7409 Freistehend 10 Maßgedecke E
Bomann GSP 7409 Freistehend 10 Maßgedecke E
Bomann GSP 7409 Freistehend 10 Maßgedecke E
Bomann GSP 7409 Freistehend 10 Maßgedecke E
Bomann GSP 7409 Freistehend 10 Maßgedecke E
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87967296
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     774090
EAN/GTIN:
     4004470740905
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Perfekte Spülergebnisse mit Bomann.

Bomann Haushaltsgeräte entsprechen dem Trend der Zeit mit neuster Technologie, geringem Verbrauch und hervorragender Verarbeitung. Genießen Sie Ihre Freizeit und überlassen Sie Bomann das Geschirrspülen. Das verschmutzte Geschirr jeden Tag mühevoll per Hand zu spülen muss heutzutage wirklich nicht mehr sein. Bomann unterstützt Sie mit dem Geschirrspüler GSP 7409 (45 cm Ausführung) bei Ihrem täglichen Abwasch.

Der Geschirrspüler bietet viel Platz für Besteck, Teller, Tassen und Gläser (10 Maßgedecke). Wählen Sie aus sechs verschiedenen individuell wählbaren Programmen das Passende für Sie aus

Die klappbaren Gläser- und Tellerhalterungen sowie die silbergrauen Geschirrkörbe erleichtern Ihnen das Einräumen des Geschirrs. Ein höhenverstellbarer Oberkorb ermöglicht Ihnen größere Teller, Schüsseln und Töpfe problemlos unterzubringen.

Mit den sechs Reinigungsprogrammen und den drei Sprühebenen wird Ihr Geschirr perfekt gereinigt. Zusätzlich beeindruckt der GSP 7409 mit seinem sparsamen Strom- und Wasserverbrauch und der hoch effizienten Energieeffizienzklasse A++.

Besonders praktisch: Eine platzsparende Besteckschublade.

Mit Hilfe der intuitiven Bedienung ist das Einstellen Ihres benötigten Programm schnell erledigt. Wählen Sie je nach Geschirrart und Verschmutzungsgrad ein passendes Programm aus (Reinigungstemperaturen 45°C - 65°C).

Der Geschirrspüler verfügt über eine flexible Startverzögerung (24 h), sodass Sie den Spülvorgang ihren individuellen Bedürfnissen anpassen können. Zusätzlich zeigt Ihnen das Gerät an, wenn der Salz- oder Klarspülerbehälter aufgefüllt werden muss und der Waschvorgang zu Ende ist.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Wasserverbrauch pro Zyklus
9 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
76 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.74 kWh
Anschlusswert
2100 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
16 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
448 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
37000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
495 mm
Verpackungstiefe
645 mm
Verpackungshöhe
885 mm
Paketgewicht
43000 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
10 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
6
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
48 dB
Geschirrspülprogramme
90 min., Auto, Öko, Glas/Filigran, Intensiv, Quick 30min 40°C
Temperatur (max)
65 °C
Zykluszeit
235 min
Überlaufschutz
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
8 h
Halbe Beladung
Ja
Anzahl der Sprühzonen
3
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktgröße
Single (45 cm breit)
Türfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Bedienfeld Farbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LCD
Eingebauter Wasserenthärter
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Anzahl der Körbe
3 Korb/Körbe
Verstellbare Körbe
höher
Art des Besteckeinsatzes
Schublade
Wannenmaterial
Edelstahl
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Abnehmbares Oberteil
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Anzeige bei geringem Füllstand an Salz
Ja
Anzeige für fehlenden Klarspüler
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,58*
€ 494,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,51*
€ 493,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,45*
€ 474,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,54*
€ 449,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,71*
€ 393,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.