Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Ceramic Control C41706 Pfanne 28cm, C41706


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Ceramic Control C41706 Pfanne 28cm, C41706
Tefal Ceramic Control C41706 Pfanne 28cm, C41706
Tefal Ceramic Control C41706 Pfanne 28cm, C41706
Tefal Ceramic Control C41706 Pfanne 28cm, C41706
Tefal Ceramic Control C41706 Pfanne 28cm, C41706
Tefal Ceramic Control C41706 Pfanne 28cm, C41706
Tefal Ceramic Control C41706 Pfanne 28cm, C41706
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87935542
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     C4170632
EAN/GTIN:
     3168430308152
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
TEFAL Ceramic Control Pfanne: Knusprige Bratergebnisse
Die neue TEFAL Ceramic Control Pfanne überzeugt mit hervorragend knusprigen Ergebnissen und ist eine ausgezeichnete Ergänzung in Ihrer Auswahl an Kochgeschirr. Dank der hochwertigen mineralischen Keramikbeschichtung bringen Sie Tag für Tag köstliche Speisen mit unwiderstehlich knuspriger Kruste auf den Tisch. Schluss mit dem Rätselraten: mit der Thermo-Signal™-Technologie ist das Erkennen des perfekten Startzeitpunkt für das Braten ganz leicht - für perfekte Kochergebnisse. Der Thermo-Fusion™-Boden ist mit allen Herdarten kompatibel, einschließlich Induktion und überzeugt jeden Tag mit gleichmäßig gegarten Speisen. Der ergonomisch geformte Griff liegt angenehm und sicher in der Hand und sorgt für eine bessere Handhabung beim Kochen. Entdecken Sie eine Pfanne, mit der Ihre selbst gekochten Gerichte noch besser gelingen und mit der Sie Speisen in Restaurantqualität auf den Tisch bringen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Bodendurchmesser
220 mm
Breite
298 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
870 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Grau
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Keramik
Wärmeindikator
Ja
Temperatur (max)
175 °C
Spülmaschinenfestes Zubehör
Ja
Material
Aluminium
Fassungsvermögen
2.588 l
Heizindikator
Thermo-Punkt
Feuerfest
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Griffanzahl
1
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl der Personen
5 Person(en)
Thermosignal-Technologie
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
298 mm
Verpackungstiefe
474 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
1115 g
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Kadmium, Blei, Perfluoroctansäure (PFOA)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,08*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 24 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.