Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Max Hauri AG 139710 Kabelklammer Weiß 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Max Hauri AG 139710 Kabelklammer Weiß 100 Stück(e)
Max Hauri AG 139710 Kabelklammer Weiß 100 Stück(e)
Max Hauri AG 139710 Kabelklammer Weiß 100 Stück(e)
Max Hauri AG 139710 Kabelklammer Weiß 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     615-Y704582
Hersteller:
     MAX HAURI
Herst.-Nr.:
     139710
EAN/GTIN:
     7618403020179
Suchbegriffe:
Flachkabel
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Nagelbriden-Set weiss / 6-9mm / 100 Stück für Flachkabel / Polypropylen / Nageldurchmesser: 1.5mm / Nagellänge: 25mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
9 mm
Produktfarbe
Weiß
Material
Polypropylen (PP)
Minimaler Bündelungsdurchmesser
6 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
10 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,34*
€ 7,33*
8 Tage
4
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,98*
€ 15,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.