Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens TI9575X9FU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens TI9575X9FU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l
Siemens TI9575X9FU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l
Siemens TI9575X9FU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l
Siemens TI9575X9FU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l
Siemens TI9575X9FU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l
Siemens TI9575X9FU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l
Siemens TI9575X9FU Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87887547
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     TI9575X9FU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Perfekt vernetzt mit dem Kaffeevollautomaten – Home Connect.
Bedienen Sie Ihren Kaffeevollautomaten ganz bequem mit dem Smartphone oder Tablet. Entdecken Sie die exklusive Welt der Home Connect App. Zum Beispiel die coffeeWorld, die Ihnen internationale Kaffeespezialitäten bietet. So werden Sie ganz bequem zum perfekten Gastgeber.

Feines Kaffeearoma für echte Kaffeekenner – baristaMode.
Die fünf wesentlichen Parameter für individuellen Kaffeegenuss sind: Stärke, Menge, Temperatur, Kaffee-Milch-Verhältnis und Brühgeschwindigkeit. baristaMode ermöglicht Ihnen viele individuelle Abstufungen. So tauchen Sie in die hohe Kunst der perfekten Kaffeezubereitung ein.

Getrennte Bohnenbehälter für Geschmack pur – dualBean System.
Mit dem dualBean System ist es ganz einfach, die gewünschte Kaffeespezialität im Kaffeevollautomaten mit der idealen Bohnensorte zuzubereiten. Durch zwei getrennte Bohnenbehälter und zwei Mahlwerke ist keine Vermischung von Bohnen mehr möglich. Das garantiert immer den gewünschten Geschmack.

Das perfekte Zusammenspiel für Geschmack pur – iAroma System.
Mit dem einzigartigen iAroma System gewährleisten Siemens Kaffeevollautomaten stets die beste Getränkequalität. Das Zusammenspiel von langlebigem Keramik-Mahlwerk, intelligentem Durchlauferhitzer, Wasserpumpe und Hightech-Brüheinheit schafft technische Perfektion von der Bohne bis zur Tasse.

Genießen Sie Ihren Kaffee in Ruhe – superSilent.
Jetzt können Sie Ihren Kaffee in Ruhe zubereiten. Die ausgefeilte Technik und die optimierte Schalldämmung dieser Maschine ermöglichen eine bemerkenswerte Geräuschreduzierung – der Kaffeevollautomat EQ ist damit außergewöhnlich leise.

Extra starker Kaffee und perfektes Aroma – aromaDouble Shot.
Unsere aromaDouble Shot Funktion sorgt mit zwei Mahl- und Brühvorgängen für bestes Aroma. Die kürzere Extraktionszeit verhindert bitteren Nachgeschmack und garantiert, dass nur das Beste aus den Bohnen in die Tasse kommt – ideal für große Kaffeemengen mit intensivem Aroma.


Automatische Reinigung des Milchsystems – autoMilk Clean.
Kaffee zubereiten ist ein Genuss. So wie die Reinigung des Milchsystems – dank der von Siemens entwickelten autoMilk Clean Funktion. Die vollautomatische Dampfreinigung erfolgt nach jedem Getränk. Milchrückstände können so gar nicht erst entstehen. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie Ihren perfekten Kaffeemoment.

Zwei Getränke ein Knopfdruck – oneTouch DoubleCup.
Ob starker Espresso, cremiger Cappuccino, Latte Macchiato oder Wiener Melange: Per Knopfdruck bereiten Sie jetzt zwei Tassen jeder Spezialität zu. Ihr Kaffeevollautomat nimmt automatisch alle Einstellungen vor und bereitet zwei Getränke gleichzeitig für Sie und Ihre Gäste zu.

Fein gemahlene Bohnen für volleren Geschmack – ceramDrive.
Das hochwertige Keramikmahlwerk mahlt Kaffeebohnen besonders gleichmäßig. So können sich die Geschmacksnuancen für ein aromatisches Kaffeeerlebnis perfekt entfalten. Da Keramik nahezu verschleißfrei ist, ist ein lang anhaltender Genuss von Kaffee mit höchster Qualität garantiert.

Für perfekten Genuss auf Knopfdruck – oneTouch Function.
Ob Latte Macchiato, cremiger Cappuccino oder Espresso, dank der oneTouch Function mit einem Knopfdruck perfekten Kaffee genießen. Alle Kaffee- und Milchspezialitäten ganz einfach und nach Ihren Wünschen zubereitet.

Hygiene und Komfort garantiert – abnehmbare Brüheinheit.
Für eine hygienische Reinigung einfach die Brüheinheit abnehmen, unter fließendem Wasser spülen und dann wieder einsetzen. So wird gleichbleibend guter Geschmack gewährleistet, die Gerätelebensdauer verlängert, und Sie können jederzeit das pure Aroma feinster Kaffeespezialitäten genießen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
299 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
392 mm
Gewicht
12423 g
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
2.3 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Art des Mahlwerks
Keramik-Mahlwerk
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Anzahl der Ausflüsse
2
Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
Ja
Bereich Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
0 - 150 mm
Dampfleitung
Ja
Vorheizfunktion
Ja
Spülfunktion
Ja
Wasserfilter
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Stand-by-Funktion
Ja
Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit
Ja
Kabellänge
1 m
Anzeigelicht
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Zubereitung von Café Ristretto
Ja
Zubereitung von Espresso Macchiato
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Café Crema
Ja
Zubereitung von Flat White
Ja
Lieferumfang
Löffel enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.426,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.632,06*
€ 1.942,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.587,41*
€ 1.889,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.506,46*
€ 1.792,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.463,59*
€ 1.741,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.426,33*
€ 1.697,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.