Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal DELFINI 1.5L KO150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal DELFINI 1.5L KO150
Tefal DELFINI 1.5L KO150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87868248
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     KO150F10
EAN/GTIN:
     3045386371846
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher schwarz tefal
Delfini Vision, der Wasserkocher, der nichts zu verstecken hat!

Delfini 1,5L - Schwarzer Wasserkocher mit Edelstahlring
Ein 1,5L Wasserkocher der Eleganz und Schlichtheit in Ihre Küche bringt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Tiefe
233 mm
Höhe
226 mm
Gewicht
830 g
Energie
Leistung
2400 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Kunststoff
Anti-Kalk-Filter
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Filtermaterial
Kalkstein
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
189 mm
Verpackungstiefe
219 mm
Verpackungshöhe
216 mm
Paketgewicht
1250 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 60 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.