Design | Gehäusetyp | UCFF |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Produkttyp | Mini-PC Barebone |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| ARK ID | 205605 |
| Status | Launched |
Prozessor Besonderheiten | Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Intel® ME Firmware-Version | 15 |
| Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Leistungen | Motherboardformfaktor | UCFF |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64, Windows 10 IoT Enterprise |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | RedHat EL Linux, Ubuntu 20.04 LTS |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 IoT Enterprise*|Linux* |
| Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | G157815L2 |
| Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A992C |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express-Slots-Version | 4.0 |
Grafik | Grafikkarte-Familie | Intel |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Anzahl der Display unterstützt | 4 |
Speicher | Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
| Zahl der DIMM Slots | 2 |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Speicherspannung | 1.2 V |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Menge interner USB 2.0-Anschlüsse | 2 |
| Menge interner USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Menge der Thunderbolt-Anschlüsse | 2 |
| Serielles Port via internem Header | Ja |
| SATA III Anschlüsse | 1 |
| M.2-Kartenslot (kabellos) | 2230 (E-key) (E) |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 1 |
| M. 2-Karten-Slot (Speicher) | 2280 NVMe (M); 2242 SATA (B) |
Speichermedium | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | M.2,2.5 " |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | M.2, Serial ATA III |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 3 |
Sonstige Funktionen | Zusätzliche Kopfzeilen | Front_panel (PWR, RST, 5V, 5Vsby, 3.3Vsby); Internal 2x2 power connector |
| SATA Anschlüsse | 1 |
| HDD Größe | 2.5 " |
| DC input Spannung | 12 - 20 V |
| Startdatum | Q1'21 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| LAN-Controller | Intel I225-LM |
| Bluetooth | Ja |
Prozessor | Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 11. Generation |
| Prozessor | i7-1165G7 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessor Lithografie | 10 nm |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4.7 GHz |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Thermal Design Power (TDP) | 28 W |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 117 mm |
| Tiefe | 112 mm |
| Höhe | 54 mm |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84713000 |
Energie | Netzteiltyp | Externer AC-Adapter |
| Stromversorgung | 28 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
| Netzteil Ausgangsspannung | 12 - 24 V |