Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann GSP 7407 Freistehend 10 Maßgedecke E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann GSP 7407 Freistehend 10 Maßgedecke E
Bomann GSP 7407 Freistehend 10 Maßgedecke E
Bomann GSP 7407 Freistehend 10 Maßgedecke E
Bomann GSP 7407 Freistehend 10 Maßgedecke E
Bomann GSP 7407 Freistehend 10 Maßgedecke E
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87625259
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     774070
EAN/GTIN:
     4004470740707
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Perfekte Spülergebnisse mit Bomann. Bomann Haushaltsgeräte entsprechen dem Trend der Zeit mit neuster Technologie, geringem Verbrauch und hervorragender Verarbeitung. Genießen Sie Ihre Freizeit und überlassen Sie Bomann das Geschirrspülen. Das verschmutzte Geschirr jeden Tag mühevoll per Hand zu spülen muss heutzutage wirklich nicht mehr sein. Bomann unterstützt Sie mit dem Geschirrspüler GSP 7407 (45 cm Ausführung) bei Ihrem täglichen Abwasch. Der Geschirrspüler bietet viel Platz für Besteck, Teller, Tassen und Gläser (10 Maßgedecke). Wählen Sie aus sechs verschiedenen individuell wählbaren Programmen das Passende für Sie aus Mit Hilfe der intuitiven Bedienung ist das Einstellen Ihres benötigten Programm schnell erledigt. Wählen Sie je nach Geschirrart und Verschmutzungsgrad ein passendes Programm aus (Reinigungstemperaturen 45°C - 70°C). Die klappbaren Gläser- und Tellerhalterungen sowie die silbergrauen Geschirrkörbe erleichtern Ihnen das Einräumen des Geschirrs. Ein höhenverstellbarer Oberkorb ermöglicht Ihnen größere Teller, Schüsseln und Töpfe problemlos unterzubringen. Mit Hilfe der intuitiven Bedienung ist das Einstellen Ihres benötigten Programm schnell erledigt. Wählen Sie je nach Geschirrart und Verschmutzungsgrad ein passendes Programm aus (Reinigungstemperaturen 45°C - 65°C). Der Geschirrspüler verfügt über eine flexible Startverzögerung (24 h), sodass Sie den Spülvorgang ihren individuellen Bedürfnissen anpassen können. Zusätzlich zeigt Ihnen das Gerät an, wenn der Salz- oder Klarspülerbehälter aufgefüllt werden muss und der Waschvorgang zu Ende ist.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Wasserverbrauch pro Zyklus
9 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
76 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.74 kWh
Anschlusswert
2100 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
448 mm
Tiefe
610 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
36900 g
Verpackungsbreite
495 mm
Verpackungstiefe
670 mm
Verpackungshöhe
870 mm
Paketgewicht
41000 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
10 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
6
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
49 dB
Geschirrspülprogramme
90min, Öko, Glas/Filigran, Intensiv, Vorspülen, Abspülen
Temperatur (max)
70 °C
Überlaufschutz
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Integrierter Timer
Ja
Halbe Beladung
Ja
Anzahl der Sprühzonen
2
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktgröße
Single (45 cm breit)
Türfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Product height
Standard (80 - 85 cm)
Bedienfeld Farbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LED
Eingebauter Wasserenthärter
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Anzahl der Körbe
2 Korb/Körbe
Verstellbare Körbe
höher
Obere Korbablage
Zusammenklappbar
Art des Besteckeinsatzes
Korb
Wannenmaterial
Edelstahl
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Abnehmbares Oberteil
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Anzeige bei geringem Füllstand an Salz
Ja
Anzeige für fehlenden Klarspüler
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,98*
€ 403,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,55*
€ 399,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,05*
€ 378,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,95*
€ 361,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,46*
€ 324,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.