Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehnle 68129 Luftfilter 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soehnle 68129 Luftfilter 1 Stück(e)
Soehnle 68129 Luftfilter 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87569561
Hersteller:
     Soehnle
Herst.-Nr.:
     68129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Der Luftreiniger Airfresh Clean 400 gibt Dir das Gefühl, das Beste für Deine Gesundheit zu tun. Um die hohe Reinigungsleistung beizubehalten, signalisiert die Filterwechselanzeige auf dem Airfresh Clean 400 nach ca. 4.000 Stunden Laufzeit, dass der Filter ausgetauscht werden muss. Der austauschbare Filter ist der Hauptbestandteil des 4-stufigen Reinigungssystems und entfernt 99,95 % der Partikel wie Allergene, Viren und Schadstoffe aus der Raumluft. Größere Staubpartikel und Haare werden durch einen Vorfilter aus der Luft entfernt, ein hochwertiger HEPA-Filter reduziert Pollen, Bakterien sowie feine Partikel und ein Aktivkohlefilter neutralisiert unangenehme Gerüche und Gase. Der Filter ist schnell entnehmbar und wieder einsetzbar, was den Filterwechsel unkompliziert und einfach macht. Effizienz des Filtermaterials für Partikel gemäß Norm EN 1822, getestet von externem Institut Filtermaterial in HEPA H13-Qualität
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Filterfarbe
Grau
Effizienz
99.2 %
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Kompatibilität
Airfresh Clean 400
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.