Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann DUE Verlängerungskabel 0,2 m 1 AC-Ausgänge Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann DUE Verlängerungskabel 0,2 m 1 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Bachmann DUE Verlängerungskabel 0,2 m 1 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87558266
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     929.042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
DUE ist die ideale Steckdoseneinheit für Küche, Büro und weitere Bereiche: Flexibel bestückbar, garantiert sie einen eleganten Stromanschluss. Austauschbare Abdeckungen von DUE bieten auch nach dem Einbau die Möglichkeit, die Optik farblich individuell zu gestalten und ihrer Umgebung anzupassen oder bewusst Highlights zu setzen. DUE kann dank geteilter Abdeckung nach Bedarf aufgeschoben werden und überzeugt auch während der Benutzung in puncto Design. Die geringe Einbautiefe von ca. 45 mm ermöglicht eine platzsparende Integration in Küchenarbeitsplatten, in der Wand und den Einbau über Schubladen. DUE kann individuell nach Ihren Wünschen nun auch mit einem Custom Modul bestückt werden und wird somit noch flexibler im Einsatz. Info: Steckdoseneinheit und Abdeckung müssen getrennt bestellt werden.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Unterstützte Positionierung
Indoor
AC-Steckertypen
Typ E
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.