Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff S145HAS24E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff S145HAS24E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke D
Neff S145HAS24E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke D
Neff S145HAS24E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke D
Neff S145HAS24E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke D
Neff S145HAS24E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke D
Neff S145HAS24E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87435052
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     S145HAS24E
EAN/GTIN:
     4242004244721
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Der Geschirrspüler ist komfortabel zu beladen und bietet mit der Favoritentaste die Möglichkeit für individuelle Einstellungen.

- Chef 70° – das Profi-Programm bei hartnäckigem Schmutz an Töpfen und Auflaufformen
- Favourite – Ein Knopf für den persönlichen Favouriten, direktes Speichern für Ihr Lieblingsprogramm
- Home Connect – Verbinden Sie den Geschirrspüler mit Wlan und eröffnen sich eine vernetzte Welt
- Aqua Stop – Lebenslanger Schutz vor Wasserschäden durch den Geschirrspüler
- Extra speed – Bis zu drei Mal schneller sauberes und trockenes Geschirr
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Wasserverbrauch pro Zyklus
15.5 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
84 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
1.5 kWh
Anschlusswert
2400 W
Leistungsaufnahme (eingeschaltet)
4 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
573 mm
Höhe
815 mm
Gewicht
34312 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1150 mm
Einbauraum Breite
600 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe (min)
815 mm
Einbauraum Höhe (max)
875 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
36500 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
13 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
6
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
46 dB
Geschirrspülprogramme
Auto 45-65°C, Koch 70°C, Öko 50 °C, Favorite, Vorwäsche, Schnellwashgang 60°C
Temperatur (max)
70 °C
Zykluszeit
295 min
Aquastop Funktion
Ja
Trocknungssystem
Wärmetauscher
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
AquaSensor Funktion
Ja
Glasschutz
Ja
Beladungssensor
Ja
Design
Geräteplatzierung
Halb integriert
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Türfarbe
Nicht zutreffend
Eingebautes Display
Ja
Bedienfeld Farbe
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Eingebauter Wasserenthärter
Ja
Kabellänge
1.75 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.65 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.9 m
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Art des Besteckeinsatzes
Korb
Wannenmaterial
Edelstahl
Zertifizierung
CE, VDE
Ergonomie
Dosierungsassistent
Ja
Automatische Waschmittelerkennung
Ja
Kindersicherung
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Höhenverstellbare Füße
60 mm
Restzeitanzeige
Ja
Anzeige bei geringem Füllstand an Salz
Ja
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,54*
€ 739,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,52*
€ 734,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,68*
€ 693,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,58*
€ 661,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,90*
€ 602,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.