Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nevox 1889 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
nevox 1889 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Indoor
nevox 1889 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87339250
Hersteller:
     nevox
Herst.-Nr.:
     1889
EAN/GTIN:
     4250686408898
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Dieses Produkt unterstützt USB Power Delivery und Qualcomm Quick Charge 3.0,
die beiden beliebtesten Schnellladestandards für alle mobilen elektronischen Geräte.

GaN-Technologie: Höchste Effizienz und das im kompakten und leichten Design durch Komponenten aus Galliumnitrid

Die hohe Ausgangsleistung des USB Typ C ermöglicht Ihnen schnelles aufladen.

Bitte beachten Sie, dass Sie für dieses Ladegerät entsprechende Kabel benötigen,
die für solche Leistungen ausgelegt sind.
 
Minderwertige Kabel können die Ladeleistung beeinträchtigen und sogar gefährlich werden.
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
65 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, ladegerät usb c 1-fach, universalladegerät, ladegerät usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.