Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Keystone Halterung für Gehäuse rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Keystone Halterung für Gehäuse rot
DeLOCK Keystone Halterung für Gehäuse rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87282857
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86762
EAN/GTIN:
     4043619867622
Suchbegriffe:
Halterung Patchpanel
Patchpanelhalterung
halterung patchpanel
Diese Keystone Halterung von Delock kann in Gehäuse oder Schaltschränke eingebaut werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist sie zur einfachen Snap-In Montage von einem Keystone Modul geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Rot
Material
Kunststoff
Ursprungsland
Taiwan
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
25.6 mm
Höhe
9.6 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.