Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Keystone Halterung für Gehäuse weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Keystone Halterung für Gehäuse weiß
DeLOCK Keystone Halterung für Gehäuse weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87282689
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86760
EAN/GTIN:
     4043619867608
Suchbegriffe:
Halterung Patchpanel
Patchpanelhalterung
halterung patchpanel
Diese Keystone Halterung von Delock kann in Gehäuse oder Schaltschränke eingebaut werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist sie zur einfachen Snap-In Montage von einem Keystone Modul geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Ursprungsland
Taiwan
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
25.6 mm
Höhe
9.6 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.