Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREILING AML 030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREILING AML 030
KREILING AML 030
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87278128
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     10603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennenmast-Ausleger
Antennenmastausleger
antennenmast ausleger
AML 030 - Rohr 50 mm - Mastabstand 300 mm - Höhe 300 mm - Poliert und eloxiert - Gewicht 1680 g - Windlast-, TÜV-geprüft
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Zertifizierung
TÜV
Ursprungsland
Deutschland
Ergonomie
Maximaler Rohrdurchmesser
50 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1680 g
Höhe
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,14*
€ 37,0566
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,7718
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.