Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis Activ Pack 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis Activ Pack 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz
Mobilis Activ Pack 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz
Mobilis Activ Pack 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz
Mobilis Activ Pack 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz
Mobilis Activ Pack 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz
Mobilis Activ Pack 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz
Mobilis Activ Pack 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz
Mobilis Activ Pack 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz
Mobilis Activ Pack 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz
Mobilis Activ Pack 25,6 cm (10.1") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87233811
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     051043
EAN/GTIN:
     3700992518442
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.1 "
Etui-Typ
Folio
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Lenovo
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
IdeaPad D330
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Wasserfest
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: laptop tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.