Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MagSafe Duo Charger Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Weiß USB Kabelloses Aufladen Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MagSafe Duo Charger Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Weiß USB Kabelloses Aufladen Drinnen
Apple MagSafe Duo Charger Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Weiß USB Kabelloses Aufladen Drinnen
Apple MagSafe Duo Charger Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Weiß USB Kabelloses Aufladen Drinnen
Apple MagSafe Duo Charger Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Weiß USB Kabelloses Aufladen Drinnen
Apple MagSafe Duo Charger Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Weiß USB Kabelloses Aufladen Drinnen
Apple MagSafe Duo Charger Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Weiß USB Kabelloses Aufladen Drinnen
Apple MagSafe Duo Charger Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Weiß USB Kabelloses Aufladen Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87188937
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MHXF3ZM/A
EAN/GTIN:
     194252220153
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
MagSafe. Da macht es einfach klick.
MagSafe ist ein neues Ökosystem von Zubehör zum einfachen Andocken und schnelleren kabellosen Laden. Mit endlosen Kombinations­möglichkeiten passt es zu jedem Stil.

Das MagSafe Duo Ladegerät lädt dein kompatibles iPhone, Apple Watch Modell, kabelloses Ladecase für AirPods und andere Qi zertifizierte Geräte. Leg die Geräte einfach auf das Lade­gerät und schon beginnt der gleich­mäßige, effiziente Lade­vorgang. Klapp es zusammen, sodass du es überallhin mitnehmen kannst.

Empfohlen:

– 20W USB‑C Power Adapter (separat erhältlich) für schnelleres kabelloses Aufladen mit bis zu 11 W
– 27W USB‑C Power Adapter (separat erhältlich) für schnelleres kabelloses Aufladen mit bis zu 14 W
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
14 W
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Type-C to Lightning
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
1 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch
Energiequelle
USB
Kabelloses Aufladen
Ja
Kompatibilität
iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone SE (2nd gen), iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus; Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, Apple Watch Series 5, Apple Watch Series 4, Apple Watch Series 3, Apple Watch Series 2, Apple Watch Series 1, Apple Watch 1st gen; AirPods Pro, AirPods with Wireless Charging Case (2nd ge), Wireless Charging Case for AirPods
Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Mobiltelefon Dockingstation, Mobiltelefon Ladestation, Smartphone Dockingstation, Smartphone Ladestation, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, mobiltelefon dockingstation apple, mobiltelefon dockingstation, ladegerät usb 2fach, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,72*
€ 166,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,46*
€ 161,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MHGV3ZD/A
ab € 445,00*
Sonstiges
Apple
MHGU3ZD/A
ab € 446,52*
Sonstiges
Apple
MHGR3ZD/A
ab € 382,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.