Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 003060 Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 003060 Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Mobilis 003060 Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87168562
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     003060
EAN/GTIN:
     3700992520216
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Verschlussart
Reißverschluss
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
415 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
325 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
180 g
Weitere Suchbegriffe: laptop tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.