Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu Graphix Fineliner Multi Schwarz 4 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu Graphix Fineliner Multi Schwarz 4 Stück(e)
Marabu Graphix Fineliner Multi Schwarz 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87167996
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     0146000000101
EAN/GTIN:
     4007751627124
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
4er Set Fineliner Intensive Kontraste sind nicht nur für Schwarz-Weiß-Denker. Umreiße Deine Idee mit einer harten Kontur und breche sie mit Schraffuren und Punktierungen auf, gebe ihnen Volumen. Zeichne schwarz, zeichne laut. Treibe es auf die Spitze, geh an die Kante. Die Fineliner von Marabu Graphix sind für impulsive sowie strukturierte Visualisierungen gemacht. Mal fein, mal breit. Mal schnurgerade, mal dynamisch geschwungen. Aber immer kraftvoll und stark. Und immer Deiner Linie treu. Inhalt: 4 x Fineliner Graphix in Schwarz: 1 x Fineliner mit Strichstärke 0,2 mm, 1 x Fineliner mit Strichstärke 0,4 mm, 1 x Fineliner mit Strichstärke 0,8 mm, 1 x Fineliner mit Brush-Spitze
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Punkttyp
Multi
Form
Rund
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Clip
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 18 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.