Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-9076580 Videokabel-Adapter 1,5 m SCART (21-pin) Mini-DIN (9-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-9076580 Videokabel-Adapter 1,5 m SCART (21-pin) Mini-DIN (9-pin) Schwarz
SpeaKa Professional SP-9076580 Videokabel-Adapter 1,5 m SCART (21-pin) Mini-DIN (9-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87084360
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9076580
EAN/GTIN:
     4064161081823
Suchbegriffe:
Adapter DIN
DIN Adapter
Diodenstecker Adapter
Adapter SCART
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
SCART (21-pin)
Anschluss 2
Mini-DIN (9-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Rechts
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Kabeltyp
Rundkabel
AWG Kabelgröße
28
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.