Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B30C-4000-7569-WT Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady B30C-4000-7569-WT Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady B30C-4000-7569-WT Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87046203
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     B30C-4000-7569-WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ
Etikettenrolle
Material
Vinyl
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Glanz
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Kompatible Produkte
BBP30 Sign and Label Printer, BBP31 Sign and Label Printer, BBP33 Label Printer, BBP35 Multicolor Label Printer, BBP37 Multicolor & Cut Label Printer, BradyPrinter i3300 Industrial Label Printer, BradyPrinter S3000 Sign & Label Printer, BradyPrinter S3100 Sign & Label Printer
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
101 mm
Bogenlänge
30000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,35*
€ 380,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,80*
€ 371,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,68*
€ 349,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,68*
€ 320,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,22*
€ 301,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.