Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emporia SiMPLiCiTY 5,08 cm (2 Zoll) 90 g Schwarz, Silber Seniorentelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emporia SiMPLiCiTY 5,08 cm (2 Zoll) 90 g Schwarz, Silber Seniorentelefon
Emporia SiMPLiCiTY 5,08 cm (2 Zoll) 90 g Schwarz, Silber Seniorentelefon
Emporia SiMPLiCiTY 5,08 cm (2 Zoll) 90 g Schwarz, Silber Seniorentelefon
Emporia SiMPLiCiTY 5,08 cm (2 Zoll) 90 g Schwarz, Silber Seniorentelefon
Emporia SiMPLiCiTY 5,08 cm (2 Zoll) 90 g Schwarz, Silber Seniorentelefon
Emporia SiMPLiCiTY 5,08 cm (2 Zoll) 90 g Schwarz, Silber Seniorentelefon
Emporia SiMPLiCiTY 5,08 cm (2 Zoll) 90 g Schwarz, Silber Seniorentelefon
Emporia SiMPLiCiTY 5,08 cm (2 Zoll) 90 g Schwarz, Silber Seniorentelefon
Emporia SiMPLiCiTY 5,08 cm (2 Zoll) 90 g Schwarz, Silber Seniorentelefon
Emporia SiMPLiCiTY 5,08 cm (2 Zoll) 90 g Schwarz, Silber Seniorentelefon
Emporia SiMPLiCiTY 5,08 cm (2 Zoll) 90 g Schwarz, Silber Seniorentelefon
Emporia SiMPLiCiTY 5,08 cm (2 Zoll) 90 g Schwarz, Silber Seniorentelefon
Emporia SiMPLiCiTY 5,08 cm (2 Zoll) 90 g Schwarz, Silber Seniorentelefon
Emporia SiMPLiCiTY 5,08 cm (2 Zoll) 90 g Schwarz, Silber Seniorentelefon
Emporia SiMPLiCiTY 5,08 cm (2 Zoll) 90 g Schwarz, Silber Seniorentelefon
Emporia SiMPLiCiTY 5,08 cm (2 Zoll) 90 g Schwarz, Silber Seniorentelefon
Emporia SiMPLiCiTY 5,08 cm (2 Zoll) 90 g Schwarz, Silber Seniorentelefon
Emporia SiMPLiCiTY 5,08 cm (2 Zoll) 90 g Schwarz, Silber Seniorentelefon
Emporia SiMPLiCiTY 5,08 cm (2 Zoll) 90 g Schwarz, Silber Seniorentelefon
Emporia SiMPLiCiTY 5,08 cm (2 Zoll) 90 g Schwarz, Silber Seniorentelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87045423
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     V27_001
EAN/GTIN:
     9005613161194
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Großtastentelefon
emporiaSIMPLICITY Oft ist weniger mehr. Das neue emporiaSIMPLICITY (simpel=einfach) ist ein kompaktes Tastenhandy in hochwertiger Ausführung und in schickem Design. Das SIMPLICITY verzichtet auf jeglichen Schnickschnack. Im Fokus steht das, wofür Telefone ursprünglich erfunden wurden: Das Telefonieren. Das funktioniert allerbestens dank drei Schnellwahltasten, einfacher Bedienung, extragroßen Tasten (beleuchtet, erhaben und mit ausgezeichnetem Druckpunkt) und breitem Bildschirm mit gut lesbarer Schrift. Das Telefon ist IP54-zertifiziert (staub- und spritzwasserfest) und besonders auch für Träger eines Hörgerätes geeignet (M4/T4). Auf der Rückseite ist das Telefon mit der bewährten, patentierten emporia-Notfall-Taste ausgestattet, mit der rasch Hilfe verständigt werden kann. Einfach die Taste mit dem Herz drücken, und schon wird die Rettungskette aktiviert. Weitere Funktion sind LED-Taschenlampe, Kalender mit Erinnerungsfunktion, Taschenrechner, Wecker, Vibrationsalarm und Radio. Im Lieferumfang enthalten sind u.a. Kopfhörer, Bedienungsanleitung und ein austauschbarer Li-Ion-Akku.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tastatur
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2 Zoll
Display-Auflösung
176 x 220 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Breite
58 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
125 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
2G
Datennetzwerk
GSM
SIM-Kartentyp
MiniSIM
2G-Band (primär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
Speicher
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
RAM-Kapazität
32 MB
ROM-Kapazität
64 MB
Tastatur
Tastaturaufbau
Alphanumerische Tastatur
Technische Details
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Typ
Seniorentelefon
Weckerfunktion
Ja
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Rechner
Ja
Kalender
Ja
Audio
FM-Radio
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender
Vibrationsalarm
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
3.0
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Kopfhörer enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Batteriesatz
Ja
Zertifikate
Spezifische Absorptionsrate (SAR)-Wert (EU)
0.75 W/kg
Kopf-SAR (EU)
0.99 W/kg
Körper-SAR (EU)
0.88 W/kg
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.