Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja QB3001 0,47 l Tischplatten-Mixer 700 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ninja QB3001 0,47 l Tischplatten-Mixer 700 W Schwarz, Silber
Ninja QB3001 0,47 l Tischplatten-Mixer 700 W Schwarz, Silber
Ninja QB3001 0,47 l Tischplatten-Mixer 700 W Schwarz, Silber
Ninja QB3001 0,47 l Tischplatten-Mixer 700 W Schwarz, Silber
Ninja QB3001 0,47 l Tischplatten-Mixer 700 W Schwarz, Silber
Ninja QB3001 0,47 l Tischplatten-Mixer 700 W Schwarz, Silber
Ninja QB3001 0,47 l Tischplatten-Mixer 700 W Schwarz, Silber
Ninja QB3001 0,47 l Tischplatten-Mixer 700 W Schwarz, Silber
Ninja QB3001 0,47 l Tischplatten-Mixer 700 W Schwarz, Silber
Ninja QB3001 0,47 l Tischplatten-Mixer 700 W Schwarz, Silber
Ninja QB3001 0,47 l Tischplatten-Mixer 700 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87043098
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     QB3001EUS
EAN/GTIN:
     622356239769
Suchbegriffe:
Getränkemixer
Standmixer
standmixer
"Sie möchten Ihren eigenen Saft nach Lust und Laune zu Hause frisch zubereiten? Sie suchen nach einem leisen, effizienten Entsafter, der Obst und Gemüse ganz nach Ihrem Geschmack zu leckeren Säften verarbeitet? Dann ist der Ninja Slow Juicer Entsafter genau das Richtige für Sie! Denn damit erhalten Sie einfach besseren Saft. Genießen Sie puren, frisch gepressten Saft ohne unerwünschte Zusätze. Von Klassikern wie Orangen- oder Apfelsaft über erfrischenden Grapefruitsaft bis hin zu exotischen Säften aus Ananas oder Mango. Auch Rote Beete, Karotten, Ingwer oder Trauben sind für den Slow Juicer kein Problem, genauso wenig wie grüne Säfte. Zaubern Sie aus Obst und Gemüse nährstoffreiche Säfte oder Wellness-Shots. Von erfrischender Zitrone über scharfen Ingwer bis hin zu super nährstoffreichen grünen Säften mit vielen Vitaminen. Dank Kaltpresstechnologie werden bis zu 75 % der Frucht extrahiert* Durch das besonders effiziente Entsaften erhalten Sie klarere Säfte mit leuchtenden Farben. Die Presse mit neun Segmenten wird von einem leistungsstarken Motor mit hohem Drehmoment angetrieben. Dank geringer Drehzahlen und minimaler Wärmeentwicklung werden Saft und Nährstoffe dabei besonders schonend aus dem Obst und Gemüse herausgeholt. Wie mögen Sie Ihren Saft am liebsten? Durch die drei austauschbaren Filter können Sie selbst entscheiden, ob der Fruchtfleischgehalt gering, mittel oder hoch sein soll. Damit haben Sie die Wahl, ob Ihr Saft weich und geschmeidig oder eher gehaltvoll ins Glas kommt. Ihren Wünschen und Vorlieben sind damit keine Grenzen gesetzt. Sie lieben frischen Saft zum Frühstück? Kein Problem, Sie wecken niemanden auf! Der Ninja Slow Juicer ist 3x leiser als Zentrifugalentsafter**. Das elegante Gerät bietet durch intuitive Bedienelemente, die regulierbare Anti-Tropf-Funktion und den praktischen Fruchtfleischbehälter zusätzlichen Komfort. So entsteht weniger Abfall und die Oberflächen bleiben sauber. Durch die einfache Montage und Demontage der Teile wird das Reinigen zum Kinderspiel. Mit der mitgelieferten Reinigungsbürste spülen Sie Ihren Slow Juicer in weniger als 1 Minute sauber. Alle abnehmbaren Teile sind spülmaschinenfest und BPA-frei. Im Lieferumfang enthalten ist ein Rezeptbuch mit inspirierenden Ideen, sodass Sie sofort loslegen und Ihren nächsten Saft kreieren können. Darüber hinaus finden Sie darin auch schnelle und einfache Rezepte, um die übrig gebliebenen Fruchtfleisch zu verarbeiten – so nutzen Sie die Zutaten optimal und es entsteht weniger Abfall. *Getestet mit geschälten Orangen, Trauben, Wassermelonen und Granatäpfeln. Der Saftertrag ist abhängig von Sorte, Jahreszeit und Reifegrad. **Getestet nach IEC-Norm 60704-2-11 beim Entsaften von Karotten und Orangen."
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Entfernbare Schüssel
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Lieferumfang
Mixbehälter mit Löffel
Ja
Tassenanzahl
2 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Schüsselkapazität
0.47 l
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Eis-Crusher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
1168 g
Energie
Leistung
700 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
240 V
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.