Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tombow ABT Dual Brush Pen Set Filzstift Grau 6 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tombow ABT Dual Brush Pen Set Filzstift Grau 6 Stück(e)
Tombow ABT Dual Brush Pen Set Filzstift Grau 6 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-87027700
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     ABT-6P-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelfasermaler
Brushpen
Fasermaler Brushpen
Pinsel-Fasermaler
ABT Dual Brush Pen mit zwei Spitzen (Pinselspitze + Feinspitze) für maximale Kreativität. Wasserbasierte Farben für das Handlettering, Watercoloring und Illustrationen. 6 verschiedene 6er Sets verfügbar Aquarellierbarer Fasermaler mit zwei Spitzen. Die Feinspitze (Strichstärke ca. 0,8 mm) kommt überall dort zum Einsatz, wo es um exakte Linienführung geht. Die zweite Spitze ist eine flexible Pinselspitze. Die Strichstärke variiert je nach ausgeübtem Druck und beträgt bis zu ca. 10 mm. Erhältlich in 107 leuchtenden Farben + Blender. Hergestellt auf Wasserbasis: Die Farben können miteinander vermischt werden und sind mit herrlichen Farbverläufen aquarellierbar. Perfekt für Handlettering, Aquarell, Illustrationen, Stempeln / Karten gestalten, Comic / Manga zeichnen, Journaling, Mandalas kolorieren u.v.m. Die Farben sind säurefrei, ungiftig und geruchlos. Lichtechtheit wird nicht garantiert. ABT-6P-6 Gray Colors: 1x N49, N65, N75, N79, N89, N95
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Farben
6 Farben
Schreibfarben
Grau
Typ der Spitze
Rundspitze & Bürstenspitze
Doppelspitze
Ja
Spitze Weite
0.8 mm
Spitze 2 Breite
10 mm
Geruchlos
Ja
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Nicht toxisch
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Säure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.