Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens EQ.500 TP501R09 Kaffeemaschine Vollautomatisch 1,7 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens EQ.500 TP501R09 Kaffeemaschine Vollautomatisch 1,7 l
Siemens EQ.500 TP501R09 Kaffeemaschine Vollautomatisch 1,7 l
Siemens EQ.500 TP501R09 Kaffeemaschine Vollautomatisch 1,7 l
Siemens EQ.500 TP501R09 Kaffeemaschine Vollautomatisch 1,7 l
Siemens EQ.500 TP501R09 Kaffeemaschine Vollautomatisch 1,7 l
Siemens EQ.500 TP501R09 Kaffeemaschine Vollautomatisch 1,7 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86742874
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     TP501R09
EAN/GTIN:
     4242003837115
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
276 mm
Tiefe
452 mm
Höhe
373 mm
Gewicht
8400 g
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
355 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Paketgewicht
9600 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Art des Mahlwerks
Keramik-Mahlwerk
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
270 g
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Einstellbare Temperatur
Ja
Wasserfilter
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit
Ja
Kabellänge
1.5 m
Mit Ton
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 494,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,98*
€ 678,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,76*
€ 668,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,61*
€ 650,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,45*
€ 633,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,81*
€ 588,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.