Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 00125053 Spannungsschutz Schwarz 5 AC-Ausgänge 250 V 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 00125053 Spannungsschutz Schwarz 5 AC-Ausgänge 250 V 1,5 m
REV 00125053 Spannungsschutz Schwarz 5 AC-Ausgänge 250 V 1,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8665650
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     00125053
EAN/GTIN:
     4006341666314
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit IP-Schutz
  • 5 quersitzende Steckdosentöpfe
    - Für den Einsatz im Freien
    - Spritzwassergeschützt IP44
    - Komfortabler Einsatz von Winkelsteckern
    - 2polig mit Schutzkontakt
    - 1,5 m Zuleitung H07RN-F 3G1,5
    - Bruchfestes Gehäuse aus Spezialkunststoff
    - Steckdosen mit Schutzdeckeln
    - Technische Daten: 16 A, 250 V~, 3500 Watt
    - Abmessungen (BxHxT): 355 x 68 x 55 mm
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Nominale Eingang Spannung
250 V
Nominale Stromabgabe
16 A
Spitzenstrom
3500 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
355 x 55 x 68 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.