Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauknecht KR 19G4 IN 2 Kühlschrank Freistehend 364 l E Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauknecht KR 19G4 IN 2 Kühlschrank Freistehend 364 l E Edelstahl
Bauknecht KR 19G4 IN 2 Kühlschrank Freistehend 364 l E Edelstahl
Bauknecht KR 19G4 IN 2 Kühlschrank Freistehend 364 l E Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86655922
Hersteller:
     Bauknecht
Herst.-Nr.:
     KR 19G4 IN 2
EAN/GTIN:
     4011577859492
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushaltskühlschrank bauknecht
haushalts- kühlschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
725 mm
Verpackungshöhe
1940 mm
Paketgewicht
64000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
118 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
100 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
630 mm
Höhe
1875 mm
Gewicht
62000 g
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
364 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Urlaubsschaltung
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Display-Typ
LED
Ablageflächen Kühlschranktür
5
Flaschengestelle
Ja
Regalmaterial
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,18*
€ 795,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,40*
€ 789,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,36*
€ 763,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,08*
€ 731,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,33*
€ 670,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.