Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana BS 650 connect Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana BS 650 connect Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
Medisana BS 650 connect Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
Medisana BS 650 connect Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
Medisana BS 650 connect Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
Medisana BS 650 connect Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
Medisana BS 650 connect Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86652326
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     40500
EAN/GTIN:
     4015588405006
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Die Körperanalysewaage BS 650 connect erfasst mit jeder Gewichtsmessung automatisch die Herzfrequenz und ermittelt mittels hochwertiger und unsichtbarer ITO-Elektroden unter anderem den BMI sowie BMR Wert. Nach der Messung lassen sich die Messwerte wahlweise per Wifi oder per Bluetooth® bequem an die VitaDock+ App übertragen.
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Leistungen
Typ
Elektronische Personenwaage
Automatische Abschaltung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Body Mass Index (BMI) Messung
Ja
Grundumsatz-Messgerät (BMR)
Ja
Maßeinheit
kg, lb, ST
Form
Quadratisch
Anschalt Typ
Wasserhahn
Körperfett-Analyse
Ja
Körperwasseranteil
Ja
Herzfrequenzmessung
Ja
Knochenmasse Analyse
Ja
Muskelmassenanalyse
Ja
Zahl der Benutzer
8 Benutzer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.