Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 29050 Infrarotlampe 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 29050 Infrarotlampe 1000 W
Scharnberger & Hasenbein 29050 Infrarotlampe 1000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86552717
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizkörperheizstab
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarotlampe Leuchtmittel
infrarot leuchtmittel
Infrarotheizstab Länge 355mm Infrarotheizstab, SK15, Typ 15009Z. Speziell für technische Anwendungen entwickelte kurzwellige Halogen-Infrarotstrahler. Durch die Verwendung des für Infrarotstrahlung hochtransparenten Quarzglases wird die im kurzwelligen Infrarotbereich erzeugte Wärmeleistung mit geringsten Verlusten emittiert.
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
1000 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
5000 h
Lichtleistung
280 lm
Produktfarbe
Gelb
Energie
Eingangsspannung
235 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
355 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.